TRUSCO
段ボール製 A4収納ボックス 蓋のみ
段ボール製のA4用紙などを収納する保管ボックス用の蓋です。
用途
書庫内の管理用に。
オフィス内の整理整頓用のボックスとして。
トラスコ品番
207-4969
形状
その他
色
茶
質量(g)
107
入数(枚)
1
内寸奥行(mm)
347
内寸幅(mm)
283
アズワン品番
64-8481-67
外寸法・幅(mm)
290
外寸法・高さ(mm)
53
外寸法・奥行(mm)
363
内寸高さ(mm)
47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63048573
DBB-F
80サイズ
70.6
363×290×53
347×283×47
¥
250
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る