曜日別特売

段ボール製 A4収納ボックス 本体

段ボール製 A4収納ボックス 本体 - TRUSCO段ボール製 A4収納ボックス 本体 - TRUSCO段ボール製 A4収納ボックス 本体 - TRUSCO段ボール製 A4収納ボックス 本体 - TRUSCO段ボール製 A4収納ボックス 本体 - TRUSCO段ボール製 A4収納ボックス 本体 - TRUSCO段ボール製 A4収納ボックス 本体 - TRUSCO段ボール製 A4収納ボックス 本体 - TRUSCO
(2件のレビュー)

段ボール製のA4用紙などを収納する保管ボックスです。
組立タイプで収納場所をとらないため、書庫内の管理に便利です。
素材が紙のため廃棄しやす商品です。
シンプルなデザインで保管場所の景観を邪魔しません。

用途
書庫内の管理用に。
オフィス内の整理整頓用のボックスとして。
形状その他入数(枚)1内寸奥行(mm)329内寸幅(mm)266外寸法・幅(mm)282外寸法・奥行(mm)345内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63048589DBB-M80サイズ78.3345×282×156329×266×147
410
359
395(税込)
当日出荷
63048598DBB-S80サイズ73.1345×282×104329×266×95
380
329
362(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-08
用途: 書類保管
自動車・二輪車・自転車関連業

A4ホルダーごと入れることができとても便利です。
ダンボールの強度はで書類を半分ぐらい入れて持ち上げると横が
折れ曲がる感じがするので底を支えて持ち上げたほうがいいです。
説明をよく読まなかったのが悪いのですが蓋は別売です。
画像ではセットみたいに映っているので注意してください。

対象商品 : 63048589
2023-05-23
用途: 書類ケース
建設業・工事業

程よい大きさなので、1か月保存で破棄する書類を入れる為に
2箱購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする