曜日別特売

ネット緩衝材(シート状) ロールタイプ

ネット緩衝材(シート状) ロールタイプ - TRUSCOネット緩衝材(シート状) ロールタイプ - TRUSCOネット緩衝材(シート状) ロールタイプ - TRUSCOネット緩衝材(シート状) ロールタイプ - TRUSCOネット緩衝材(シート状) ロールタイプ - TRUSCOネット緩衝材(シート状) ロールタイプ - TRUSCO
(2件のレビュー)

ネット型の網目が粗い梱包用シートです。
一般的にりんごや梨の箱の下に敷かれている輸送時の傷防止シートです。
ロール型のため、お好みの長さでカットとしてお使いください。

用途
割れ物や異形物の緩衝包装などに。
りんごや梨などの梱包用シートとして。
幅(mm)300長さ(m)25内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63048607NKSL10-300X25000発泡ポリエチレン207-829210940
6,560
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
63048616NKSL7-300X25000発泡ポリエチレン207-82937650
6,560
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63048607
2023-12-20
用途: 宅配による出荷時
農・林・水産業

生椎茸の宅配なのでで水分吸収力があるといいなと思った

対象商品 : 63048607
2022-07-18
用途: 果樹の梱包
ラ・ピアンタジョーネ農・林・水産業

とても使いやすいです。注文から速く届くし重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする