TRUSCO
アルミ製折りたたみ式作業台専用上枠手すり 専用上枠手すり
アルミ作業台WDTシリーズ専用の上枠手すりです。
用途
オフィス・店舗などの作業に。
トラスコ品番
194-8987
適合機種
WDT-50、WDT-75、WDT-100
材質
アルミ合金
材質/仕上
アルミ合金
アズワン品番
64-8771-82
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63048625
WDT-UT
1.3
¥
15,050
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください