曜日別特売

パンチングパネルラックパネリーナ 引出し付

パンチングパネルラックパネリーナ 引出し付 - TRUSCOパンチングパネルラックパネリーナ 引出し付 - TRUSCO

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
多目的に使えるパンチングパネルラックです。
従来品のフックも使用可能です。

用途
工具の分類。
工具の整理・管理。
トラスコ品番206-9901セット内容フックL・S 各6個材質/仕上パンチングボード・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(三価黒)質量(kg)17.3高さ(mm)1630タイプワイド奥行(mm)391間口(mm)900均等荷重(kg)0.1寸法(縦×横)(mm)(パンチングボード)890×900アズワン品番64-8754-44最大積載量(kg/台)40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63059685TUR-7
56,940
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする