曜日別特売

テーパープラグSP3

テーパープラグSP3 - TRUSCOテーパープラグSP3 - TRUSCOテーパープラグSP3 - TRUSCOテーパープラグSP3 - TRUSCOテーパープラグSP3 - TRUSCO

管用テーパーめねじにねじ込んでシールします。
浮き型タイプのプラグです。
テーパめねじにねじ込んだ際に、端面が取り付け面より高くなります。

材質/仕上スチール(SWCH材)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
呼び寸法
長さ(mm)
二面幅B(mm)
寸法m(mm)
寸法a(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63048948Y1083-03181パック(10個)158PT3/812±0.5866.35
890
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
63051294Y1083-01141パック(15個)138PT1/411±0.4656.01
890
769
846(税込)
9日以内出荷
63051398Y1083-03141パック(2個)115PT3/417±0.51499.53
890
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
63051915Y1083-01181パック(20個)79PT1/88.0±0.4543.97
890
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
63057969Y1083-01121パック(6個)188PT1/215±0.51078.16
890
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2201:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする