曜日別特売

六角穴付止めネジ 棒先

六角穴付止めネジ 棒先 - TRUSCO六角穴付止めネジ 棒先 - TRUSCO六角穴付止めネジ 棒先 - TRUSCO

棒先のため、確実に固定できます。
六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。

材質/仕上スチール(SCM材)
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法d(mm)
寸法L(mm)
ねじピッチ(mm)
六角穴対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63048957Y102-10251パック(10本)124M10251.55.0
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
63048966Y102-10301パック(10本)148M10301.55.0
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
63048975Y102-12121パック(10本)70M12121.756.0
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
63048984Y102-12151パック(10本)77M12151.756.0
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
63048993Y102-08351パック(10本)115M8351.254.0
1,390
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
63049009Y102-08401パック(10本)130M8401.254.0
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
63051118Y102-10201パック(12本)116M10201.55.0
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
63051127Y102-08301パック(12本)116M8301.254.0
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
63051249Y102-10151パック(14本)99M10151.55.0
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
63051258Y102-10161パック(14本)106M10161.55.0
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
63051267Y102-08251パック(14本)111M8251.254.0
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
63051303Y102-10101パック(15本)68M10101.55.0
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
63051319Y102-10121パック(15本)83M10121.55.0
1,390
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
63051328Y102-06301パック(15本)86M6301.03.0
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
63051346Y102-08201パック(16本)100M8201.254.0
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
63051924Y102-08101パック(20本)59M8101.254.0
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
63051933Y102-08121パック(20本)72M8121.254.0
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
63051949Y102-08141パック(20本)84M8141.254.0
1,390
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
63051958Y102-08151パック(20本)90M8151.254.0
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
63051967Y102-08081パック(20本)38M881.254.0
1,210
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052773Y102-06151パック(22本)62M6151.03.0
1,160
999
1,099(税込)
当日出荷
63052789Y102-06201パック(22本)81M6201.03.0
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
63052798Y102-06251パック(22本)100M6251.03.0
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052834Y102-05201パック(28本)75M5200.82.5
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052886Y102-04161パック(30本)47M4160.72.0
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052895Y102-04201パック(30本)56M4200.72.0
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052904Y102-06101パック(30本)54M6101.03.0
1,160
999
1,099(税込)
当日出荷
63052913Y102-06121パック(30本)64M6121.03.0
1,160
999
1,099(税込)
当日出荷
63052929Y102-06061パック(30本)33M661.03.0
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052938Y102-06081パック(30本)43M681.03.0
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053008Y102-05121パック(35本)56M5120.82.5
1,160
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053017Y102-05151パック(35本)69M5150.82.5
1,160
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053026Y102-05051パック(35本)26M550.82.5
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
63053035Y102-03031パック(38本)20M330.51.5
1,350
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
63053044Y102-04121パック(38本)45M4120.72.0
1,160
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053053Y102-04041パック(38本)24M440.72.0
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053069Y102-12501パック(4本)145M12501.756.0
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
63053087Y102-03101パック(40本)29M3100.51.5
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053096Y102-03081パック(40本)26M380.51.5
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053105Y102-04101パック(40本)40M4100.72.0
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053114Y102-04081パック(40本)34M480.72.0
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
63053123Y102-05101パック(40本)52M5100.82.5
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
63053139Y102-05061パック(40本)33M560.82.5
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053148Y102-05081パック(40本)43M580.82.5
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053184Y102-12401パック(5本)142M12401.756.0
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053708Y102-03041パック(50本)22M340.51.5
1,350
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
63053717Y102-03051パック(50本)22M350.51.5
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053726Y102-03061パック(50本)25M360.51.5
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053735Y102-04051パック(50本)28M450.72.0
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053744Y102-04061パック(50本)32M460.72.0
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4524:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする