曜日別特売

トーションばね(ステンレス) 180°タイプ

トーションばね(ステンレス) 180°タイプ - TRUSCO

円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。
アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。
クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。

材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
全60種類を絞り込む
線径d(Φmm)
ばね定数(N・mm[deg])
巻数
内容量
60種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(g)
線径d(Φmm)
ばね定数(N・mm[deg])
偏角(許容変位量)(°)
コイル内径D(Φmm)
長さL(mm)
巻数
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63049027TS-33037RC1パック(10個)100.60.40536242右巻き(RC)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63049036TS-33037LC1パック(10個)100.60.40536242左巻き(LC)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63049045TS-33038RC1パック(10個)100.60.28786243右巻き(RC)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63049054TS-33038LC1パック(10個)100.60.28786243左巻き(LC)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63049063TS-33039RC1パック(10個)150.60.221036244右巻き(RC)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63049079TS-33039LC1パック(10個)150.60.221036244左巻き(LC)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63051976TS-33005RC1パック(20個)90.40.15433122右巻き(RC)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63051985TS-33009RC1パック(20個)90.50.36363122右巻き(RC)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
63051994TS-33005LC1パック(20個)90.40.15433122左巻き(LC)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052003TS-33009LC1パック(20個)90.50.36363122左巻き(LC)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052019TS-33002RC1パック(20個)90.30.04823123右巻き(RC)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052028TS-33006RC1パック(20個)90.40.11633123右巻き(RC)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052037TS-33002LC1パック(20個)90.30.04823123左巻き(LC)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052046TS-33006LC1パック(20個)90.40.11633123左巻き(LC)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052055TS-33003RC1パック(20個)90.30.031083124右巻き(RC)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052064TS-33007RC1パック(20個)90.40.09843124右巻き(RC)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052073TS-33011RC1パック(20個)110.50.20693124右巻き(RC)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052089TS-33003LC1パック(20個)90.30.031083124左巻き(LC)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052098TS-33007LC1パック(20個)90.40.09843124左巻き(LC)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052107TS-33011LC1パック(20個)110.50.20693124左巻き(LC)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052116TS-33004RC1パック(20個)90.30.021353125右巻き(RC)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052125TS-33008RC1パック(20個)90.40.071043125右巻き(RC)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052134TS-33012RC1パック(20個)90.50.17863125右巻き(RC)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052143TS-33004LC1パック(20個)90.30.021353125左巻き(LC)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052159TS-33008LC1パック(20個)90.40.071043125左巻き(LC)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052168TS-33012LC1パック(20個)90.50.17863125左巻き(LC)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052177TS-33013RC1パック(20個)90.40.12564162右巻き(RC)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052186TS-33017RC1パック(20個)100.50.28444162右巻き(RC)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052195TS-33021RC1パック(20個)100.60.57374162右巻き(RC)
1,670
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
63052204TS-33013LC1パック(20個)90.40.12564162左巻き(LC)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052213TS-33017LC1パック(20個)100.50.28444162左巻き(LC)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052229TS-33021LC1パック(20個)100.60.57374162左巻き(LC)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052238TS-33014RC1パック(20個)90.40.08824163右巻き(RC)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052247TS-33018RC1パック(20個)100.50.20644163右巻き(RC)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052256TS-33014LC1パック(20個)90.40.08824163左巻き(LC)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052265TS-33018LC1パック(20個)100.50.20644163左巻き(LC)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052274TS-33015RC1パック(20個)100.40.071084164右巻き(RC)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052283TS-33019RC1パック(20個)100.50.16844164右巻き(RC)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052299TS-33023RC1パック(20個)200.60.32724164右巻き(RC)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052308TS-33015LC1パック(20個)100.40.071084164左巻き(LC)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052317TS-33019LC1パック(20個)100.50.16844164左巻き(LC)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052326TS-33023LC1パック(20個)200.60.32724164左巻き(LC)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052335TS-33016RC1パック(20個)100.40.051354165右巻き(RC)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052344TS-33020RC1パック(20個)180.50.131054165右巻き(RC)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052353TS-33016LC1パック(20個)100.40.051354165左巻き(LC)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052369TS-33020LC1パック(20個)180.50.131054165左巻き(LC)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052378TS-33025RC1パック(20個)100.50.23535202右巻き(RC)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052387TS-33029RC1パック(20個)100.60.47455202右巻き(RC)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052396TS-33025LC1パック(20個)100.50.23535202左巻き(LC)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052405TS-33029LC1パック(20個)100.60.47455202左巻き(LC)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする