TRUSCO
縫い目がないフィットスムス手袋(10双入)
縫い目がないため発塵しにくいスムス手袋です。
伸縮性が抜群で手にしっかりフィットし、装着感が良好で作業性にも優れています。
指先部分をカットしてもほつれにくい手袋です。
厚みがあり、耐摩耗性に優れています。
用途
製品検査、機械操作、梱包、包装作業に。
材質/仕上
ナイロン、ポリウレタン
色
ホワイト
厚さ(mm)
0.8
指マチ
無し
滑り止め効果
無し
機能
耐摩耗性
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63049395
MSM-L
200
L
24.5
17.0
7.5
¥
4,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63049404
MSM-M
160
M
22.5
15.0
6.5
¥
4,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63049413
MSM-S
130
S
20.0
14.5
6.0
¥
4,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください