曜日別特売

RoHS2対応塩ビ使用 軽作業用すべり止め手袋(10双入)

RoHS2対応塩ビ使用 軽作業用すべり止め手袋(10双入) - TRUSCORoHS2対応塩ビ使用 軽作業用すべり止め手袋(10双入) - TRUSCORoHS2対応塩ビ使用 軽作業用すべり止め手袋(10双入) - TRUSCORoHS2対応塩ビ使用 軽作業用すべり止め手袋(10双入) - TRUSCORoHS2対応塩ビ使用 軽作業用すべり止め手袋(10双入) - TRUSCORoHS2対応塩ビ使用 軽作業用すべり止め手袋(10双入) - TRUSCO

RoHS2対応(フタル酸フリー)の塩化ビニールのすべり止めを使用した薄手の軍手です。

用途一般作業。厚さ(mm)1.5入数(双)10滑り止め効果すべり止め付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組(10双)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
ゲージ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63049429G10LR2-10L22820繊維部:ポリエステル約90%・綿約10%、すべり止め部:塩化ビニール(フタル酸フリー※RoHS2対応)ホワイト42010
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63049438G10MR2-10M21.57.519繊維部:ポリエステル約90%・綿約10%、すべり止め部:塩化ビニール(フタル酸フリー※RoHS2対応)ホワイト40010
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする