TRUSCO
ヘルメット用血液型ステッカー
所有者の識別や、血液型の記載に便利です。
汚れにくいハーフラミ加工です。
用途
ヘルメット用の会社名、氏名、血液型を記載するステッカーとして。
トラスコ品番
206-4694
長さ(mm)
100
幅(mm)
30
質量(g)
110
アズワン品番
64-8432-03
幅×長さ(mm)
30×100
内容量
1組(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63049474
BSH-10030
¥
640
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください