TRUSCO
屋外用サインラベル
屋外で使用できるラベルシールです。
好きな大きさにカットして使用もできます。
備品管理や、工場内掲示物にも使用できます。
用途
警告・注意などのサイン表示に。
面付
1面
注意
※インクジェットプリンタではご使用になれません。
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
207-7358
207-7359
207-7360
207-7362
207-7363
207-7364
207-7365
207-7366
色
白
黄
内容量
1冊(10枚)
1冊(30枚)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
色
質量(g)
ラベルサイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63049483
AWLA3-10-Y
1冊(10枚)
207-7359
黄
290
297×420
64-8410-21
¥
3,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63049508
AWLA4-10-Y
1冊(10枚)
207-7364
黄
145
210×297
64-8410-25
¥
2,000
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
63049517
AWLA4-10-W
1冊(10枚)
207-7363
白
140
210×297
64-8410-24
¥
1,800
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
63052947
AWLA3-30-Y
1冊(30枚)
207-7362
黄
870
297×420
64-8410-23
¥
9,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052965
AWLA4-30-Y
1冊(30枚)
207-7366
黄
435
210×297
64-8410-27
¥
4,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052974
AWLA4-30-W
1冊(30枚)
207-7365
白
420
210×297
64-8410-26
¥
4,000
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63049499
AWLA3-10-W
1冊(10枚)
207-7358
白
280
297×420
64-8410-20
¥
2,800
取扱い終了
63052956
AWLA3-30-W
1冊(30枚)
207-7360
白
840
297×420
64-8410-22
¥
7,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください