TRUSCO
自在クッション まきまき 端部キャップ
2mmの針金の先端保護が可能です。
用途
針金端部の保護として。
トラスコ品番
207-4020
幅(mm)
2
材質/仕上
ポリエチレン
色
アイボリー
サイズ
2mmの針金用
質量(g)
1
アズワン品番
64-8468-55
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63049544
CP-2
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください