クリーンルーム用ESDテープ セット品

クリーンルーム用ESDテープ セット品 - TRUSCOクリーンルーム用ESDテープ セット品 - TRUSCO

ESDロゴが入ったESDテープです。
芯材にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。
表面抵抗値:10#7#Ω/□

用途
半導体デバイス、電子デバイス等の梱包テープとして。
クリーンルーム内で使用する作業周りのESD対策用として。
材質/仕上基材:PET、接着剤:アクリル系、芯:PEシルバー長さ(m)50厚さ(mm)0.05±0.005
注意
※クリーンパックではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63049569CET1950-M101セット(10巻)75019
15,920
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053446CET5050-M51セット(5巻)50050
16,965
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする