TRUSCO
基板端子
車載、空調、新エネルギー関係を中心に幅広く使用される基板端子です。
材質/仕上
基板端子:黄銅(C2680R)スズメッキ、ビス:黄銅(C2700W)ニッケルメッキ
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
セット内容
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
定格
ビスの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63049955
T4126ES
10.41
M6X10Lバインドビス
17.5
15.7
15.2
130A
M6
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
63049964
T4126DS
8.85
M5X10Lバインドビス
17.5
15.7
15.2
130A
M5
¥
1,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63049973
T4052AS
2.09
M3X10Lバインドビス
8.3
7
11.1
15A
M3
¥
720
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63049989
T4060AS
1.74
M3X10Lバインドビス
7.5
8.3
11
15A
M3
¥
630
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
63049998
T4094AS
2.54
M3X6Lバインドビス
8.3
8
13
15A
M3
¥
680
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63050007
T4107AS
1.76
M3X10Lバインドビス
8.3
7
11.3
15A
M3
¥
630
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
63050016
T4108AS
2.67
M3X10Lバインドビス
7.8
7
21.3
15A
M3
¥
880
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63050025
T4112AS
2.08
M3X10Lバインドビス
7.8
7
15.8
15A
M3
¥
720
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63050034
T4132AS-15L
3.1
M3X10Lバインドビス
8.5
7.5
15
20A
M3
¥
970
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63050043
T4132AS-25L
4.62
M3X10Lバインドビス
8.5
7.5
25
20A
M3
¥
1,390
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63050059
T4132AS-30L
5.37
M3X10Lバインドビス
8.5
7.5
30
20A
M3
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63050068
T4051CS
2.84
M4X10Lバインドビス
11.8
10
11.5
20A
M4
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
63050077
T4063CS
3.18
M4X10Lバインドビス
11.8
10
13.2
20A
M4
¥
680
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
63050086
T4074CS
3.94
M4X10Lバインドビス
8.3
8
9.5
20A
M4
¥
850
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63050095
T4124CS
4.04
M4X10Lバインドビス
11.8
9
13
20A
M4
¥
1,240
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63050104
T4085CS
4.6
M4X10Lバインドビス
9.7
10
15
40A
M4
¥
720
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63050113
T4096CS
3.04
M4X10Lバインドビス
8
9
17.3
20A
M4
¥
1,030
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63050129
T4097CS
3.54
M4X10Lバインドビス
10
8
13
40A
M4
¥
920
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
63050138
T4076DS
5.97
M5X10Lバインドビス
10
12
13
40A
M5
¥
1,150
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
63050147
T4130DS
9.67
M5X10Lバインドビス
16
14.2
23
50A
M5
¥
1,720
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63050156
T4131DS
6.32
M5X10Lバインドビス
15.2
13
11
50A
M5
¥
1,210
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
63050165
T4100DS
7.37
M5X10Lバインドビス
12
12
16
60A
M5
¥
1,640
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
63050174
T4118DS
9.67
M5X10Lバインドビス
11.8
27
13
60A
M5
¥
2,320
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63050183
T4120ES
10.15
M6X10Lバインドビス
14.4
18
13
60A
M6
¥
1,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください