曜日別特売

ネット緩衝材(シート状)

ネット緩衝材(シート状) - TRUSCO

ネット型の網目が細かい梱包用シートです。
一般的にりんごや梨の箱の下に敷かれている輸送時の傷防止シートです。
TP規格コンテナのサイズに合わせた干渉用シートになります。
異形物の梱包にも便利なシート型の緩衝材です。

用途
割れ物や異形物の緩衝包装などに。
りんごや梨などの梱包用シートとして。
厚さ(mm)7内容量1袋(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63050637NKSTP131-10発泡ポリエチレン290123---
620
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
63050655NKSTP342-10発泡ポリエチレン458290---
700
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
63050646NKSTP331-10発泡ポリエチレン290290---
600
519
571(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする