ポリ袋(規格袋)

ポリ袋(規格袋) - TRUSCOポリ袋(規格袋) - TRUSCO
(2件のレビュー)

LLDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高い規格袋です。
定番の厚さ0.03mmで多用途に使える便利な袋です。
12号サイズは、A4用紙が入る大きさです。
14号サイズは、B4用紙が入る大きさです。
15号サイズは、2Lペットボトルが2本入る大きさです。
19号サイズは、B3用紙が入る大きさです。
20号サイズは、A2用紙が入る大きさです。

用途
ゴミ袋として。
包装や保存用に。
収納や分類などにも。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)内容量1袋(100枚)
注意
※稀に黒点化した物が混ざりますが、原料が酸化した物ですので使用上は問題ありません。
※画像は代表画像です。サイズを確認の上ご購入をお願いいたします。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63050759SPB-15透明0.03207-072674015
1,430
1,098
1,208(税込)
当日出荷
63050795SPB-19透明0.03207-0730120019
2,350
1,798
1,978(税込)
当日出荷
63050813SPB-09透明0.03207-07202009
450
339
373(税込)
当日出荷
63050707SPB-10透明0.03207-072126010
570
取扱い終了
63050716SPB-11透明0.03207-072233011
730
取扱い終了
63050725SPB-12透明0.03207-072343012
850
取扱い終了
63050734SPB-13透明0.03207-072454013
1,100
取扱い終了
63050743SPB-14透明0.03207-072563014
1,310
取扱い終了
63050768SPB-16透明0.03207-072790016
1,780
取扱い終了
63050777SPB-17透明0.03207-072899017
1,990
取扱い終了
63050786SPB-18透明0.03207-0729110018
2,450
取扱い終了
63050804SPB-20透明0.03207-0731150020
2,970
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-21
用途: 制服の保管
双葉通信機株式会社製造業

倉庫が埃っぽいので、使用済みの制服を保管するために大きめのビニール袋がひつようでした。透明なので、制服のサイズも一目でわかります。
ですが、破けやすいのでもう少し厚みがあった方がよかったです。

2025-02-03
用途: 注文時
医療・福祉・介護関連業

画像のものが来ると思ったら間違いです。チラシ特価に載っていたのは、150mm×250mmの小さい袋でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする