TRUSCO
セキュリティータイ
セキュリティーとマーキングの機能を兼ね備えてます。
一度ロックすると逆戻りしない改ざん防止機能付です。
タイを外す時、切断工具を使わず手でも切れます。
用途
結束した電線やケーブルなどの識別。
マーキング機能により梱包商品の識別に。
仕様
プレート付き
トラスコ品番
195-4842
長さ(mm)
238
幅(mm)
3.6
厚さ(mm)
2
材質/仕上
ポリアミド樹脂(ナイロン66)
色
オレンジ
質量(g)
175
最大結束径(Φmm)
45
アズワン品番
64-8745-03
内容量
1袋(100本)
注意
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63050883
TSCTH240-OR
¥
2,040
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください