曜日別特売

すべり止め手袋(12双入)

すべり止め手袋(12双入) - TRUSCOすべり止め手袋(12双入) - TRUSCOすべり止め手袋(12双入) - TRUSCOすべり止め手袋(12双入) - TRUSCO

厚手の軍手にすべり止めを付けています。
工場での機械操作・各種一般作業に最適です。

用途軽作業・運搬・梱包作業用。厚さ(mm)5入数(双)12内容量1組(12双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
ゲージ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63051145DPM-39E-MM21.5719繊維部:ポリエステル、その他、すべり止め部:塩化ビニールホワイト7807
1,160
879
967(税込)
当日出荷
63051154DPM-39E-SS196.518繊維部:ポリエステル、その他、すべり止め部:塩化ビニールホワイト7607
1,160
879
967(税込)
当日出荷
63051136DPM-39E-LLLL258.520繊維部:ポリエステル、その他、すべり止め部:塩化ビニールホワイト8207
1,160
879
967(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする