曜日別特売

キャスター用受け皿(ゴムシート付き) 12個入タイプ

キャスター用受け皿(ゴムシート付き) 12個入タイプ - TRUSCOキャスター用受け皿(ゴムシート付き) 12個入タイプ - TRUSCOキャスター用受け皿(ゴムシート付き) 12個入タイプ - TRUSCOキャスター用受け皿(ゴムシート付き) 12個入タイプ - TRUSCOキャスター用受け皿(ゴムシート付き) 12個入タイプ - TRUSCO

キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。
裏側に滑り止めのゴムシートが付いています。

用途キャスタ-用ストッパ-に。内容量1袋(12個)
注意
※受け皿の内径寸法と車輪幅で選定しますと車輪が浮いてしまう可能性があります。
※余裕をもったサイズにて商品選定をお願いします。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質/仕上
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63051163TUR600-BK-12147.5ナイロン、ゴムシート:ETP(黒)60.039.8
3,180
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
63051179TUR600-TM-12145ポリカーボネート、ゴムシート:ETP(黒)60.039.8透明
3,240
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
63051188TUR630-BK-12169ナイロン、ゴムシート:ETP(黒)64.043.5
3,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
63051197TUR630-TM-12175ポリカーボネート、ゴムシート:ETP(黒)64.043.5透明
3,390
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
63051206TUR715-BK-12230ナイロン、ゴムシート:ETP(黒)71.547.0
3,480
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
63051215TUR715-TM-12232.5ポリカーボネート、ゴムシート:ETP(黒)71.547.0透明
3,490
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
63051224TUR790-BK-12205ポリプロピレン(PP)79.054.0
3,800
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする