TRUSCO
バスタオル(白2枚入)
使い勝手の良い定番サイズのバスタオルです。
洗濯後も乾きやすく、薄すぎず程よい厚みがあります。
トラスコ品番
206-6007
色
白
質量(g)
440
混率(%)
綿100
縦(mm)
600
横(mm)
1200
アズワン品番
64-8434-06
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63051373
BTW700
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください