曜日別特売

トーションばね(ステンレス) 135°タイプ

トーションばね(ステンレス) 135°タイプ - TRUSCO

円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。
アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。
クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。

材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
全52種類を絞り込む
線径d(Φmm)
ばね定数(N・mm[deg])
巻数
内容量
52種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(g)
線径d(Φmm)
ばね定数(N・mm[deg])
偏角(許容変位量)(°)
コイル内径D(Φmm)
長さL(mm)
巻数
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63051407TS-33097RB1パック(2個)201.23.184812402右巻き(RB)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63051416TS-33097LB1パック(2個)201.23.184812402左巻き(LB)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63051425TS-33098RB1パック(2個)201.22.287012403右巻き(RB)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63051434TS-33098LB1パック(2個)201.22.287012403左巻き(LB)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63051443TS-33099RB1パック(2個)201.21.779312404右巻き(RB)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63051459TS-33099LB1パック(2個)201.21.779312404左巻き(LB)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63051468TS-33102RB1パック(2個)251.67.005112483右巻き(RB)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63051477TS-33106RB1パック(2個)401.811.064612483右巻き(RB)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63051486TS-33102LB1パック(2個)251.67.005112483左巻き(LB)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63051495TS-33106LB1パック(2個)401.811.064612483左巻き(LB)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63051504TS-33107RB1パック(2個)501.88.606112484右巻き(RB)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63051513TS-33107LB1パック(2個)501.88.606112484左巻き(LB)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63051529TS-33104RB1パック(2個)601.64.458412485右巻き(RB)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63051538TS-33108RB1パック(2個)701.87.037612485右巻き(RB)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63051547TS-33104LB1パック(2個)601.64.458412485左巻き(LB)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63051556TS-33108LB1パック(2個)701.87.037612485左巻き(LB)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63051565TS-33109RB1パック(2個)201.45.054814562右巻き(RB)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63051574TS-33113RB1パック(2個)201.813.503614562右巻き(RB)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63051583TS-33109LB1パック(2個)201.45.054814562左巻き(LB)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63051599TS-33113LB1パック(2個)201.813.503614562左巻き(LB)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63051608TS-33110RB1パック(2個)251.43.617014563右巻き(RB)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63051617TS-33114RB1パック(2個)351.89.645314563右巻き(RB)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63051626TS-33110LB1パック(2個)251.43.617014563左巻き(LB)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63051635TS-33114LB1パック(2個)351.89.645314563左巻き(LB)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63051644TS-33115RB1パック(2個)601.87.507014564右巻き(RB)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63051653TS-33119RB1パック(2個)702.011.306414564右巻き(RB)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63051669TS-33115LB1パック(2個)601.87.507014564左巻き(LB)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63051678TS-33119LB1パック(2個)702.011.306414564左巻き(LB)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63051687TS-33120RB1パック(2個)1002.09.257914565右巻き(RB)
1,670
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
63051696TS-33120LB1パック(2個)1002.09.257914565左巻き(LB)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053193TS-33085RB1パック(5個)151.01.845110402右巻き(RB)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053209TS-33089RB1パック(5個)201.46.853510402右巻き(RB)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053218TS-33093RB1パック(5個)301.611.523010402右巻き(RB)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053227TS-33085LB1パック(5個)151.01.845110402左巻き(LB)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053236TS-33089LB1パック(5個)201.46.853510402左巻き(LB)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053245TS-33093LB1パック(5個)301.611.523010402左巻き(LB)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053254TS-33086RB1パック(5個)201.01.317410403右巻き(RB)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053263TS-33090RB1パック(5個)401.44.895210403右巻き(RB)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053279TS-33094RB1パック(5個)501.68.234410403右巻き(RB)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053288TS-33086LB1パック(5個)201.01.317410403左巻き(LB)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053297TS-33090LB1パック(5個)401.44.895210403左巻き(LB)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053306TS-33094LB1パック(5個)501.68.234410403左巻き(LB)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053315TS-33091RB1パック(5個)601.43.806910404右巻き(RB)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053324TS-33095RB1パック(5個)801.66.395810404右巻き(RB)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053333TS-33091LB1パック(5個)601.43.806910404左巻き(LB)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053349TS-33095LB1パック(5個)801.66.395810404左巻き(LB)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053358TS-33088RB1パック(5個)451.00.8412210405右巻き(RB)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053367TS-33092RB1パック(5個)801.43.128510405右巻き(RB)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053376TS-33096RB1パック(5個)1201.65.237210405右巻き(RB)
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053385TS-33088LB1パック(5個)451.00.8412210405左巻き(LB)
1,670
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする