フルハーネス用反射材

フルハーネス用反射材 - TRUSCOフルハーネス用反射材 - TRUSCOフルハーネス用反射材 - TRUSCOフルハーネス用反射材 - TRUSCOフルハーネス用反射材 - TRUSCOフルハーネス用反射材 - TRUSCOフルハーネス用反射材 - TRUSCOフルハーネス用反射材 - TRUSCO
(1件のレビュー)

フルハーネスに面ファスナーで容易に後付けが可能な反射帯です。

用途フルハーネス用反射帯として長さ(mm)200幅(mm)130材質/仕上反射帯:PVC、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿質量(g)50適合ベルト幅(mm)50内容量1組(2枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63051705RBFH-Y206-5332イエロー64-8658-93
1,370
1,198
1,318(税込)
当日出荷
63051714RBFH-G206-5330グリーン64-8658-91
1,370
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
63051723RBFH-B206-5329ブルー64-8658-90
1,370
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
63051739RBFH-W206-5331ホワイト64-8658-92
1,370
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63051705
2023-12-22
用途: 屋外作業
ペクッド建設業・工事業

肩帯の胸側と背中側にそれぞれ2カ所(計4カ所)使っています。取り付けた位置がズレることもないので、製品としての役割をちゃんと果たしていますので、快適に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする