曜日別特売

蛍光L字シール

蛍光L字シール - TRUSCO蛍光L字シール - TRUSCO蛍光L字シール - TRUSCO蛍光L字シール - TRUSCO蛍光L字シール - TRUSCO蛍光L字シール - TRUSCO蛍光L字シール - TRUSCO蛍光L字シール - TRUSCO

視認性が高いL字型の蛍光色シールです。
照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。
商品を置く場所の目印用マークに最適で、倉庫や工場内での整理整頓用にも便利です。
位置決め用、エリア別の管理用のマークとしても活躍します。

用途
屋内用。
倉庫内、工場内のレイアウト、区画表示として。
5Sや安全区分け表示にも。
幅(mm)50厚さ(mm)0.16材質/仕上基材:ポリ塩化ビニル、粘着剤:アクリル系質量(g)5寸法(縦×横)(mm)100×100内容量1袋(2枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63051766FLL502-Y207-1909イエロー64-8524-45
410
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
63051775FLL502-O207-1907オレンジ64-8524-43
410
359
395(税込)
当日出荷
63051784FLL502-GN207-1906グリーン64-8524-42
410
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
63051793FLL502-P207-1908ピンク64-8524-44
410
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする