TRUSCO
【袋のみ】 紐付き 米麦用紙袋(30KG袋)
米30kgを入れても破けない丈夫な袋です。
コンパクトにたたんで収納することもできます。
トラスコ品番
208-3649
質量(g)
216
容量(kg)
28
アズワン品番
64-8663-02
外寸法・高さ(mm)
800
外寸法・奥行(mm)
100
外寸法・間口(mm)
490
内容量
1箱(200枚)
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63052764
RKB-028
¥
61,100
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください