ペーパーマグネット ミシン目入り

ペーパーマグネット ミシン目入り - TRUSCOペーパーマグネット ミシン目入り - TRUSCOペーパーマグネット ミシン目入り - TRUSCO

表裏どちらにも印刷ができ、表裏どちらにも磁力があるマグネットシートです。
インクジェットプリンター、レーザープリンターに対応しています。
名刺サイズにカットできるミシン目入りです。

用途案内表示に。トラスコ品番207-6279長さ(mm)297幅(mm)210厚さ(mm)0.28質量(g)167規格名刺サイズ10面付1片あたり寸法(縦×横)(mm)55×91アズワン品番64-8733-60シートサイズA4内容量1箱(250枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63052816TPMAG-A4M5P
160,000
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする