TRUSCO
TVF-980用交換鼻パッド
TVF-980用の交換用ノーズパッドです。
3回分、交換できます。
用途
ノーズパッドの汚れが気になる方へ。
ノーズパッドのフィット感が無くなってきた時の交換用に。
トラスコ品番
207-0788
適合機種
TVF-980
材質/仕上
シリコン
質量(g)
5
アズワン品番
64-8754-81
鼻あて
〇
内容量
1袋(3組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63052868
TVF-980NP
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください