TRUSCO
遮光・遮熱フィルム まとめ買い
遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途
工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。
厚さ(mm)
0.065
材質/仕上
ポリエステルフィルム
質量(kg)
6
長さ(m)
1.8
幅(m)
0.9
内容量
1セット(30巻)
注意
※網入ガラス、ペアガラス、表面に凹凸のあるガラスには使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
摘要
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63059719
TSF9018SMK-TOKU
208-2465
スモーク
太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。
¥
62,700
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63059728
TSF9018TM-TOKU
208-2466
透明
部屋が暗くなりにくく、太陽光を適度にカットします。
¥
62,700
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません