曜日別特売

ゴーグル用防曇フィルム

ゴーグル用防曇フィルム - TRUSCOゴーグル用防曇フィルム - TRUSCO

フィルムを貼るだけで、ゴーグルの曇りによる視界不良を超親水性により防ぎます。
シリコン系の粘着剤を使用しているため、貼り付けの際の貼り直しや空気抜きがしやすいです。

用途ゴーグル用曇り止めフィルムとして。トラスコ品番207-2752材質/仕上本体フィルム:PET、剥離フィルム:PET、マスキングフィルム:PE質量(g)12縦(mm)45横(mm)57アズワン品番64-8403-83内容量1袋(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63053419AFFG-45
850
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付属品 ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする