TRUSCO
先丸靴下 (5足組)
気軽に履ける5足組セットのお纏め商品です。
色がベーシックな黒なので洋服に合わせやすいです。
トラスコ品番
206-7116
質量(g)
190
タイプ
つま先丸型
アズワン品番
64-8651-34
入数
5足
内容量
1パック(5足)
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、ほっしん等をおこすことがある場合は、使用しないでください。
※商品の性質により、多少縮むことがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63053428
PSC-BK
黒
ポリエステル、その他
25~27
¥
1,040
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください