ソックスオンソックス (5足組)

ソックスオンソックス (5足組) - TRUSCOソックスオンソックス (5足組) - TRUSCOソックスオンソックス (5足組) - TRUSCO

お手持ちの靴下の上から履く、ソックスオンソックス用の靴下です。
内装業や引越し業、内見など靴下の状態で建物に入る方が、今履いている靴下の汚れを隠せるエチケット用の靴下です。
重ねて履けるよう少しゴム部を緩めにしてます。
清潔感の現れる白色です。

用途
引越し業者や内装業の方が建物に入る前に履く靴下。
使い捨て感覚の靴下として。
トラスコ品番207-0747質量(g)182タイプつま先丸型アズワン品番64-8678-97入数5足組内容量1パック(5足)
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、ほっしん等をおこすことがある場合は、使用しないでください。
※商品の性質により、多少縮むことがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63053437SCO-5ポリエステル、その他25~27
1,040
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする