TRUSCO
工事用プラスチックフェンス フェンス5枚以上まとめ買いお得セット
5枚以上65枚以下の場合はこちらの品番がお得です。
用途
工事の際の囲いフェンスとして。
トラスコ品番
207-2742
幅(mm)
1000
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
4
色
グリーン
高さ(mm)
1000
品名
フェンス
内容量
1箱(5枚)
注意
※1枚~4枚は適用外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63059755
CF1000-GN-TOKU
¥
22,250
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません