熱収縮チューブ(収縮率3:1)

熱収縮チューブ(収縮率3:1) - TRUSCO熱収縮チューブ(収縮率3:1) - TRUSCO

3:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。
ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。
強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。
金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。

材質/仕上ポリオレフィン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~125内容量1袋(5本)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
収縮前内径(Φmm)
アズワン品番
収縮後内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63053455ST3-12040207-6449192.512.064-8698-104.0
6,400
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053464ST3-19060207-6450317.519.064-8698-116.0
7,500
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053473ST3-24080207-645149924.064-8698-128.0
10,800
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053489ST3-30010207-645261530.064-8698-1410.0
12,550
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053498ST3-3006207-645347.53.064-8698-151.0
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053507ST3-4815207-6455594.864-8698-171.5
2,700
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053516ST3-40013207-645475040.064-8698-1613.0
16,200
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053525ST3-6020207-645687.56.064-8698-212.0
3,570
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053534ST3-9030207-64571259.064-8698-223.0
4,800
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする