曜日別特売

メッシュパレット用内袋

メッシュパレット用内袋 - TRUSCOメッシュパレット用内袋 - TRUSCOメッシュパレット用内袋 - TRUSCO

メッシュパレット用の内袋です。
軽量のため、脱着が簡単で、袋として閉じて管理も可能です。
メッシュパレットからコボレ落ちる商品の収納用袋として、商品の紛失防止にもなります。
収納時の管理にも便利な透明な袋です。

用途ネットパレット内の保護、紛失防止に。厚さ(mm)0.05材質/仕上ポリエチレン内容量1袋(5枚)
注意
※袋のため、間口、奥行きを変えると使用可能な高さも変わります。
※サイズは参考目安となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63053656NP1150950207-06911.7890~1325950~10001150~1200
5,650
4,898
5,388(税込)
当日出荷
63053665NP750450207-06890.6530~875450~500750~850
2,380
1,998
2,198(税込)
当日出荷
63053674NP950750207-06901.2850~1225750~800950~1000
4,270
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする