曜日別特売

ワッシャー (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY) 白色

ワッシャー (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY) 白色 - TRUSCO

RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。
プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。
またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。
自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。

用途
絶縁用に。
強度用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)内容量1袋(50個)
注意
※外観に黒点(スラッジ)が入ることが有りますが性能に影響ありません。
※・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので必ず事前に使用条件でのテストを行ってください。
※・ロット、各種条件により若干変色する可能性があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
呼び径
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63053753BRENY-WM3-3.2-7-0.52.7M30.5
1,690
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053769BRENY-WM4-4.3-9-0.84.6M40.8
1,940
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053778BRENY-WM5X5.3-10-16M51.0
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053787BRENY-WM6X6.4-12.5-1.613.1M41.6
2,470
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
521:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする