六角ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)

六角ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ) - TRUSCO

RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。
プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。
またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。
自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。

用途
絶縁用に。
強度用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
トラスコ品番208-1793材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)質量(g)25.8ねじピッチ(mm)0.8寸法L(mm)8.0六角高さ(mm)3.5寸法d(mm)5アズワン品番64-8430-74内容量1袋(50本)
注意
※外観に黒点(スラッジ)が入ることが有りますが性能に影響ありません。
※・ネジ先端部のゲート残りは長さ(L)に対して5%以下です。
※・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので必ず事前に使用条件でのテストを行ってください。
※・ロット、各種条件により若干変色する可能性があります。
※・締付にはトルクドライバー及びトルクレンチをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63054103BRENY-BTM5X8
2,110
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1535:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする