曜日別特売

ワッシャー (ポリエーテルエーテルケトン PEEK)

ワッシャー (ポリエーテルエーテルケトン PEEK) - TRUSCO

PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。
濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。
難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。
半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。

用途
耐熱用。
絶縁用に。
耐薬品性用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
耐放射線用に。
材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)内容量1袋(50個)
注意
※外観に黒点(スラッジ)が入ることが有りますが性能に影響ありません。
※・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので必ず事前に使用条件でのテストを行ってください。
※・ロット、各種条件により若干変色する可能性があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
呼び径
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63054819BPEEK-WM3-3.2-70.53M30.5
3,560
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
63054828BPEEK-WM4-4.3-9-0.84.8M40.8
3,800
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
63054837BPEEK-WM5-5.3-10-14.8M51.0
4,790
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
63054846BPEEK-WM6-6.4-12.5-1.610.4M61.6
5,820
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
452:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする