曜日別特売

十字穴付ナベ小ネジ (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)

十字穴付ナベ小ネジ (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) - TRUSCO

PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。
ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。
また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。
電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。

用途
耐熱用に。
絶縁用に。
耐薬品性用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)内容量1袋(50本)
注意
※外観に黒点(スラッジ)が入ることが有りますが性能に影響ありません。
※・ネジ先端部のゲート残りは長さ(L)に対して5%以下です。
※・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので必ず事前に使用条件でのテストを行ってください。
※・ロット、各種条件により若干変色する可能性があります。
※・締付にはトルクドライバー及びトルクレンチをご使用ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法L(mm)
ねじピッチ(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63056675BPPS-PHM3X108.33100.55.5
3,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
63056684BPPS-PHM3X129.23120.55.5
3,280
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
63056693BPPS-PHM3X1510.53150.55.5
3,780
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
63056718BPPS-PHM3X66.636.00.55.5
2,190
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
63056736BPPS-PHM4X1014.74100.77.0
3,280
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
63056745BPPS-PHM4X12164120.77.0
3,780
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
63056754BPPS-PHM4X1518.24150.77.0
4,320
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
63056763BPPS-PHM4X611.446.00.77.0
3,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
63056797BPPS-PHM5X12285120.89.0
5,310
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
63056806BPPS-PHM5X1532.55150.89.0
6,800
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
63056815BPPS-PHM5X823.658.00.89.0
4,230
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
63056824BPPS-PHM6X1037.16101.010.5
8,110
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
63056833BPPS-PHM6X1241.16121.010.5
9,410
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
63056849BPPS-PHM6X1546.46151.010.5
10,610
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
63056709BPPS-PHM3X56.335.00.55.5
2,190
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
63056727BPPS-PHM3X87.438.00.55.5
2,420
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
63056779BPPS-PHM4X813.348.00.77.0
3,030
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
63056788BPPS-PHM5X1050.25100.89.0
4,980
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1011:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする