TRUSCO
クリーンローラー用転写シート 転写シート
クリーンローラーに付着した汚れを転写するシートです。
用途
クリーンルームの清掃や精密作業などに。
材質/仕上
粘着紙
幅(mm)
240
内容量
1冊(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63057813
CRTS-2
477
165
¥
1,980
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
63057829
CRTS-1
950
330
¥
4,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください