バイメタルセーバーソーブレード 50枚入

バイメタルセーバーソーブレード 50枚入 - TRUSCO

抜群の切れ味です。

用途木材、金属(板、チャネルパイプ)、ステンレス、プラスチックの切断に。厚さ(mm)0.9材質/仕上刃先:バイメタル、鋸身:バネ鋼内容量1箱(50枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
山数
切断能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63057874THS22814-50P207-61292281.414(パイプ・鋳鉄管)2.4~8.0
29,590
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
63057883THS22818-50P207-61302281.418(ステンレス管・鋼管・チャンネル)1.6~4.8
29,590
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
63057856THS15014-50P207-61271500.914(パイプ・鋳鉄管)2.4~8.0
22,380
取扱い終了
63057865THS15018-50P207-61281500.918(ステンレス管・鋼管・チャンネル)1.6~4.8
22,380
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする