TRUSCO
エッジボード
こんなお得な商品も!
角当て L型アングル 紙製
モノタロウ
¥
1,098
~
税込
¥
1,208
~
(13)
角部の保護用のエッジボードです。
梱包用化粧箱の強度を上げ、潰れ防止に役立ちます。
PPバンドの抑え時に出る食い込み防止にもなります。
ケース内の角部に入れれば段積み時の強化にもなります。
用途
梱包用箱の破損防止に。
荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。
長さ(mm)
100
幅(mm)
50
材質/仕上
紙(純パルプ)
内容量
1箱(50本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63057917
PLA3-50100
207-1889
3
23
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
63057926
PLA5-50100
207-1890
5
38
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください