TRUSCO
丸型名札(クリップピン両用タイプ)
クリップと安全ピンの両用タイプです。
用途
事務所、工場など身分証明書の着用に
材質/仕上
裏板:再生PS、プレート:再生PET、リング:PE
質量(g)
9
中紙サイズ(mm)
41
内容量
1箱(60個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63058005
TCNF45-Y
195-0359
黄
64-8715-92
¥
11,400
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
63058014
TCNF45-B
195-0355
青
64-8715-88
¥
11,400
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
63058023
TCNF45-R
195-0357
赤
64-8715-90
¥
11,400
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
63058039
TCNF45-W
195-0358
白
64-8715-91
¥
11,400
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63058048
TCNF45-GN
195-0356
緑
64-8715-89
¥
11,400
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください