間仕切りパーテーション台200 クリップ2個組付

間仕切りパーテーション台200 クリップ2個組付 - アーテック[学校教材・教育玩具]間仕切りパーテーション台200 クリップ2個組付 - アーテック[学校教材・教育玩具]間仕切りパーテーション台200 クリップ2個組付 - アーテック[学校教材・教育玩具]間仕切りパーテーション台200 クリップ2個組付 - アーテック[学校教材・教育玩具]間仕切りパーテーション台200 クリップ2個組付 - アーテック[学校教材・教育玩具]間仕切りパーテーション台200 クリップ2個組付 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

設置も移動もラクラク!避難所の間仕切りや着替え時のついたてに!専用不織布(51359)は別売・超軽量・間仕切りパーテーション2台を専用不織布でつないでコーナーの連結やスペース拡大ができます!

セット内容本体(未組立て)×1 クリップ×2材質ABS、鉄、ステンレス幅(mm)80寸法(mm)組立最大時:2000×800×420高さ(mm)110~200アズワン品番64-8310-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6303318951358
オープン
2,000
2,200(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63033189
2025-02-01
用途: 休憩所の間仕切り

今までの間仕切りは重くて大変でした、この間仕切りは軽くて移動が楽です。

対象商品 : 63033189
2023-05-12
用途: 目隠し
おいものすぎ屋飲食業

お店の裏の雑多な物の目隠しに使用しました。安価で助かりました。また、デザイン性のあるカーテンを取り付けたので、オシャレにすることも可能でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする