ラメ粉グリッター

ラメ粉グリッター - アーテック[学校教材・教育玩具]ラメ粉グリッター - アーテック[学校教材・教育玩具]ラメ粉グリッター - アーテック[学校教材・教育玩具]ラメ粉グリッター - アーテック[学校教材・教育玩具]ラメ粉グリッター - アーテック[学校教材・教育玩具]ラメ粉グリッター - アーテック[学校教材・教育玩具]ラメ粉グリッター - アーテック[学校教材・教育玩具]ラメ粉グリッター - アーテック[学校教材・教育玩具]

約1mmの六角形の形をしたオーロララメ粉グリッターです。ネイルに使ったり、レジンやスライムなどに封入すると、キラキラ輝きます
サイズ:約1mm

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質PET寸法(Φ×mm)30×20包装形態ケースプラスPP袋内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6303327793126ブルー
オープン
110
121(税込)
当日出荷
6303328693127パープル
オープン
110
121(税込)
当日出荷
6303325993124ホワイト
130
取扱い終了
返品不可
6303326893125ピンク
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする