曜日別特売

ホログラムグリッター星5mm ゴールド

ホログラムグリッター星5mm ゴールド - アーテック[学校教材・教育玩具]ホログラムグリッター星5mm ゴールド - アーテック[学校教材・教育玩具]ホログラムグリッター星5mm ゴールド - アーテック[学校教材・教育玩具]ホログラムグリッター星5mm ゴールド - アーテック[学校教材・教育玩具]

約5mmの星型のホログラムグリッターです。ネイルに使ったり、レジンやスライムなどに封入すると、キラキラ輝きます。
材質:容器:PET。サイズ:約5mm

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質PET寸法(Φ×mm)30×20包装形態ケースプラスPP袋内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6303330493129
オープン
173
190(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする