底マチ付ビニールクッションバッグ

底マチ付ビニールクッションバッグ - ザップ底マチ付ビニールクッションバッグ - ザップ底マチ付ビニールクッションバッグ - ザップ
(1件のレビュー)

従来のクッション封筒に底マチを追加した、少し大きめの物を梱包出来るビニール製のクッション封筒

用途底マチ付きなので、厚みのある箱物の発送などに最適。ビニール製なので水濡れ対策にも有効。材質外側:ポリエチレン0.07mm厚、内側:ポリエチレン80g/m2(緩衝材)厚さ(mm)約5郵便番号欄なしテープあり窓枠なし
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×高さH)(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7307474310861セット(200枚)S(60~80サイズ相当)約26240×290+5590
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
7307476810881セット(50枚)L(100~120サイズ相当)約74430×460+55130
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
7307477710871セット(100枚)M(80~100サイズ相当)約46320×380+55120
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
6306138310861セット(200枚)S(60~80サイズ相当)約26240×290+4590
オープン
取扱い終了
返品不可
6306140810871セット(100枚)M(80~100サイズ相当)約46320×380+45120
オープン
取扱い終了
返品不可
630614172108731セット(10枚)M(80~100サイズ相当)約46320×380+45120
オープン
取扱い終了
6306142610881セット(50枚)L(100~120サイズ相当)約74430×460+45130
オープン
取扱い終了
返品不可
630614352108831セット(10枚)L(100~120サイズ相当)約74430×460+45130
オープン
取扱い終了
730747592108631セット(10枚)S(60~80サイズ相当)約26240×290+5590
オープン
取扱い終了
630613992108631セット(10枚)S(60~80サイズ相当)約26240×290+4590
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6306138310867307474310861086 底マチ付ビニールクッションバッグ ザップ 73074743底マチ付ビニールクッションバッグザップ1セット(200枚)
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
6306140810877307477710871087 底マチ付ビニールクッションバッグ ザップ 73074777底マチ付ビニールクッションバッグザップ1セット(100枚)
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
63061417210873730747771087210873 底マチ付ビニールクッションバッグ ザップ 73074777底マチ付ビニールクッションバッグザップ1セット(100枚)
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
6306142610887307476810881088 底マチ付ビニールクッションバッグ ザップ 73074768底マチ付ビニールクッションバッグザップ1セット(50枚)
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
63061435210883730747681088210883 底マチ付ビニールクッションバッグ ザップ 73074768底マチ付ビニールクッションバッグザップ1セット(50枚)
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
73074759210863730747431086210863 底マチ付ビニールクッションバッグ ザップ 73074743底マチ付ビニールクッションバッグザップ1セット(200枚)
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73074777
2023-10-24
用途: 少量の注文分の発送用。
株式会社サプラテクノ製造業

予想より少し大きかったのですが、送り状を張り付けるので、結果オーライでした。
また利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする