曜日別特売

衣装ベース J ズボン

衣装ベース J ズボン - アーテック[学校教材・教育玩具]衣装ベース J ズボン - アーテック[学校教材・教育玩具]衣装ベース J ズボン - アーテック[学校教材・教育玩具]衣装ベース J ズボン - アーテック[学校教材・教育玩具]衣装ベース J ズボン - アーテック[学校教材・教育玩具]衣装ベース J ズボン - アーテック[学校教材・教育玩具]衣装ベース J ズボン - アーテック[学校教材・教育玩具]衣装ベース J ズボン - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

簡単!手間いらず!低価格!あらゆる発表会衣装が5~15分程度で出来上がる!どんな素材も貼付OK!!不織布だから切りっぱなしOK!!幼児~小学校低学年向け

材質不織布質量(g)68股下(cm)41.5総丈(cm)64胴回り(cm)45~90内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
351503084270黄緑
オープン
319
351(税込)
当日出荷
351503174271水色
オープン
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
351503264272
オープン
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
351503354273グレー
オープン
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35150326
2019-11-25
用途: 発表会の衣装
教育・研究機関

丁寧な縫製でした。大きさも丁度良い感じでした。思っていたより早く届きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする