アイコート速乾アスファルト補修材

アイコート速乾アスファルト補修材 - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

アスファルト用の穴埋め補修材です。凹凸部分の補修が可能です。速乾タイプなので塗布後1時間で稼動可能です(気温20℃の場合)。コンクリートとの密着性に優れています。撹拌機なしで混合できます。1回の施工で約0.5m2(厚み10mm)の処理が可能です。

用途材料の骨材に、樹脂を入れて約1分~2分、よく揉んで混ぜます。コテを使用して、すきまが無いように押さえてください。乾燥時間は夏期30分、春秋期60分 冬期120分セット内容樹脂0.8kg 骨材4kgアスファルト色温度(℃)春秋期:20、夏季期:30、冬期:5可使時間(分)春秋期:10~15、夏季期:5~10、冬期:25~30硬化時間(分)春秋期:約60、夏季期:約30、冬期:約120塗布方法コテ危険物の類別非危険物特性速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1セット(4.8kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63061539006222
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリート用補修剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/313/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする