曜日別特売

カーポリッシュL

カーポリッシュL - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(1件のレビュー)

塗装面の酸化、老化被膜を取り除いて色、艶を与えます。水性、油性の汚れを取り除くと同時にワックス掛けが出来ます。ボディーについた水あかなどの汚れも手軽に落とせます。

用途自動車の液体ワックス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性内容量1個(4L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63061593000039
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63061593
2021-10-13
用途: トラックの洗車

使い易く水垢取りとワックスが一度にできて容量も多いのでトラックの洗車に助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする