曜日別特売

トータルコート

トータルコート - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(2件のレビュー)

ガラスポリマー配合。
全色対応です。。ボディー、ガラス、樹脂部に使用可能です。洗車吹き上げと同時にWAX掛けが完了します。

用途自動車用ボディーワックス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4000mL対応ボディー色全色対応危険物の性状非水溶性内容量1本(4L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63061785000770
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63061785
2022-10-07
用途: 代車の洗車にて使用。
有限会社オートレーダー自動車・二輪車・自転車関連業

代車の洗車に使用しています。少量でスポンジにて使用後に、乾かないうちに水で洗い流しています。厚塗りしなければムラになりません。似たような物も有りますが大量に消費するのでこちらを使用しています。

2021-03-28
用途: トラックの洗車の仕上げに。
運輸・通信業

トラックのキャビン、風貌、アオリ等、色々なところに仕上げとして使用しました。気持ちよく撥水してくれます。
後は持続性がどれだけ持つか、耐久性が気になるところです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする